• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis 3C TX T8

Réf.: 6685670
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6685670
EAN / GTIN 4010886803394
Réf. fabricant 6685670
Article hors catalogue L60160 2002

Description

Description:

Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main
Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant
Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie TX (intérieur): T8
  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Rond
  • pour vis de taille: M2,5
  • Largeur totale [mm]: 28 mm
  • Hauteur totale [mm]: 24 mm
  • Longueur totale [mm]: 145 mm
  • Matériau du manche: 3K
  • Longueur de la lame: 60 mm
  • Matériau: Acier au molybdène-vanadium
  • Ouverture de clé Torx [mm]: 2,31
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: oui
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Isolé: non
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires