{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M24×1,5 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,5 mm | |
⌀ ext. | 55 mm | |
Hauteur | 16 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141050 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084231 | |
Réf. fabricant | 141050 24X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Filière HSS, MF: 24X1,5
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
84,36 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
81,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
63,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Taille de filetage | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Sens de la coupe | droite | droite | droite |
Type d'outils | HSS | HSS E | HSS |
Pas | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type de produit | Filière | Filière | Filière |