Filière HSS, MF: 13X0,75

Réf.: 141050 13X0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M13×0,75
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme EN 22568
Classe de tolérance DIN 13 6g
Sens de la coupe droite
Pas 0,75 mm
⌀ ext. 38 mm
Hauteur 10 mm
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 141050 13X0,75
EAN / GTIN 4062406222086
Réf. fabricant 141050 13X0,75

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Filière fermée, préfendue; entrée GUN des deux côtés.
Entrée sur 1 3/4 filet.