{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M30 | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas | 3,5 mm | |
⌀ ext. | 65 mm | |
Hauteur | 25 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140620 M30 | |
EAN / GTIN | 4062406221829 | |
Réf. fabricant | 140620 M30 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Filière Filetage à gauche, M–LH: M30
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
168,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
151,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
255,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
187,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
100,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Taille de filetage | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
Hauteur | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Pas | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type de produit | Filière | Filière | Filière | Filière | Filière |