{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M24 | |
Type de filetage | M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas | 3 mm | |
⌀ ext. | 55 mm | |
Hauteur | 22 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 140620 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083746 | |
Réf. fabricant | 140620 M24 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filière Filetage à gauche M24
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
159,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
62,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
141,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
46,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock
100,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Taille de filetage | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Hauteur | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norme | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sens de la coupe | Gauche | droite | droite | droite | droite |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Pas | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Type de produit | Filière | Filière | Filière | Filière | Filière |