Fraise à fileter GARANT Master TM, AlTiN, NPT: 1/16-27

Réf.: 139739 1/16-27
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

NPT Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: NPT
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: ANSI B 1.20.1
  • Rapport conique: 1:16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master TM
Taille de filetage 1/16-27 NPT
Revêtement AlTiN
Type de filetage NPT
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme ANSI B 1.20.1
Rapport conique 1:16
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Pas des arêtes de coupe Différent
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 0,941 mm
Filets au pouce 27
⌀ nom. DC 5,39 mm
Longueur de coupe Lc 8,93 mm
Long. queue Ls 39,3 mm
Longueur totale L 58 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Nombre de dents Z 4
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,08 mm
Filetage ⌀ 7,9 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139739 1/16-27
EAN / GTIN 4067263126966
Réf. fabricant 139739 1/16-27

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Revêtement HiPIMS à base d’AlTiN de dernière génération.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Utilisation:

Pour filetage gaz conique (NPT), suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d’étanchéité.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139739 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139739 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier