{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master TM | |
Taille de filetage | 1/4-18 NPT | |
Revêtement | AlTiN | |
Type de filetage | NPT | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | ANSI B 1.20.1 | |
Rapport conique | 1:16 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,411 mm | |
Filets au pouce | 18 | |
⌀ nom. DC | 9,11 mm | |
Longueur de coupe Lc | 13,39 mm | |
Long. queue Ls | 49 mm | |
Longueur totale L | 75 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Filetage ⌀ | 13,62 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139739 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4067263129349 | |
Réf. fabricant | 139739 1/4-18 |