{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M; M-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Pas de filetage | 0,7 mm | |
⌀ nom. DC | 3,14 mm | |
Longueur de coupe Lc | 5,98 mm | |
Long. queue Ls | 36 mm | |
Longueur totale L | 47 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
⌀ collet D1 | 4,5 mm | |
Valeur programmée pour chanfreinage L1 | 6,5 mm | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Avance fz dans l'acier < 60 HRC | 0,008 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 5,98 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139652 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197199638 | |
Réf. fabricant | 139652 M4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à fileter 1,5×D, TiAlN, M: M4
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
278,59 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
150,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock
175,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Longueur totale L | 47 mm | 40 mm | 44 mm |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Long. queue Ls | 36 mm | 28 mm | 28 mm |
Nombre de dents Z | 4 | 6 | 3 |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants |