• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à fileter 1,5×D M16

Réf.: 139652 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M; M-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M16
Revêtement TiAlN
Type de filetage M; M-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Norme de filetage DIN 13
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 2 mm
⌀ nom. DC 12,82 mm
Longueur de coupe Lc 25,27 mm
Long. queue Ls 48 mm
Longueur totale L 94 mm
⌀ queue Ds 18 mm
⌀ collet D1 17,5 mm
Valeur programmée pour chanfreinage L1 26,5 mm
Arrosage interne non
Nombre de dents Z 5
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Angle de chanfreinage 90 degré
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,02 mm
Tolérance de queue h6
Nombre de goujures 5
Bague de couleur Rouge
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur
Profondeur de filetage 25,27 mm
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139652 M16
EAN / GTIN 4045197200006
Réf. fabricant 139652 M16

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
P
30
Acier < 55 HRC
H
35
Acier < 60 HRC
H
30
Acier < 65 HRC
H
27
Acier < 67 HRC
H
25
à sec
 

Description

Exécution:

Profil des filets rectifié pour la réalisation de filetages intérieurs précis(veiller à la présence de conditions de serrage stables).
Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90°.

Avantage(s):

Chanfreinage et taraudage en une seule passe!