• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine à refouler GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM 7/16-14

Réf.: 139485 7/16-14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Classe de tolérance: 2BX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2174
Classe de tolérance 2BX
Entrée E
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,814 mm
Filets au pouce 14
Filetage ⌀ 11,11 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage valeur indicative 10,25 mm
Nombre de goujures 7
Nombre de dents Z 7
Profondeur de filetage 33,33 mm
Série Master Form
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139485 7/16-14
EAN / GTIN 4062406707095
Réf. fabricant 139485 7/16-14

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
38
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
27
Acier < 1100 N/mm²
P
18
Acier < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Taraud à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçu pour une utilisation dans les aciers.
  • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
  • Revêtement HIPIMS multicouche pour une résistance à l’usure élevée.
  • Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
Type E (entrée sur 1,5 - 2 filets). Pour filetages profonds avec entrée courte. Pour taraudage jusqu’en limite de fond de trous borgnes.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros, standard UNC ASME-B1.1.