Taraud machine à refouler GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification HSS-E-PM 2-64

Réf.: 139495 2-64
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Classe de tolérance: 2BX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Revêtement TiAlN
    Type de filetage UNF
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 2174
    Classe de tolérance 2BX
    Entrée E
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 0,399 mm
    Filets au pouce 64
    Filetage ⌀ 2,18 mm
    Longueur totale L 45 mm
    ⌀ queue Ds 2,8 mm
    Carré corps □ 2,1 mm
    ⌀ perçage valeur indicative 2 mm
    Nombre de goujures 3
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 6,54 mm
    Série Master Form
    Type de produit Tarauds à refouler

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 139495 2-64
    EAN / GTIN 4062406706920
    Réf. fabricant 139495 2-64

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    38
    Acier < 500 N/mm²
    P
    37
    Acier < 750 N/mm²
    P
    35
    Acier < 900 N/mm²
    P
    27
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    18
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    CuZn
    N
    22
    Huile
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Taraud à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçu pour une utilisation dans les aciers.
    • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
    • Revêtement HIPIMS multicouche pour une résistance à l’usure élevée.
    • Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8; ≈ DIN 376 ≥ 7/16).
    Type E (entrée sur 1,5 - 2 filets). Pour filetages profonds avec entrée courte. Pour taraudage jusqu’en limite de fond de trous borgnes.

    Utilisation:

    Pour filetages à pas fin, standard UNF ASME-B1.1.