{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Carré corps □ | 6,2 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 7,45 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139192 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197446879 | |
Réf. fabricant | 139192 M8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E Type C 6GX M8
Sur demande
Disponibilité
198 article(s) en stock
42,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
144 article(s) en stock
65,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
36,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
68,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Sans |
Filetage ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de filetage | M | M | M | M |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas de filetage | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |