{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 3X 6GX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,75 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 11,2 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139192 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197446893 | |
Réf. fabricant | 139192 M12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E Type C 6GX, TiAlN, M: M12
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
65,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
117,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
63,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
94,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
94,28 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Nombre de goujures | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Revêtement | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norme | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
⌀ perçage valeur indicative | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |