{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M3,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,6 mm | |
Longueur totale L | 56 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Carré corps □ | 3 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 3,25 mm | |
Filetage ⌀ | 3,5 mm | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 10,5 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139182 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197446749 | |
Réf. fabricant | 139182 M3,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E Type C 6HX M3,5
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
40,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
33,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
59,50 €
58,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C |
Nombre de goujures | 2 | 3 | 4 |
Type de filetage | M | M | M |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 3 | 3 | 3 |
Profondeur de filetage | 10,5 | 5,25 | 10,5 |
Type de produit | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler | Tarauds à refouler |