{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 2174 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage valeur indicative | 15,1 mm | |
Filetage ⌀ | 16 mm | |
Nombre de goujures | 7 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Profondeur de filetage | 48 mm | |
Type de produit | Tarauds à refouler |
Référence article | 139182 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197446817 | |
Réf. fabricant | 139182 M16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E Type C 6HX M16
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
102,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
192,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
192,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
159,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
171,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 7 | 6 | 5 | ||
Bague de couleur | Vert | Jaune | Bleu | Sans | Sans |
Longueur totale L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | ||
Type de filetage | M | M | M | M | M |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norme | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Carré corps □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |