Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M4

Réf.: 139125 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M4
Revêtement TiN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2174
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,7 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 4,5 mm
Carré corps □ 3,4 mm
⌀ perçage valeur indicative 3,7 mm
Filetage ⌀ 4 mm
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 6 mm
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139125 M4
EAN / GTIN 4045197508690
Réf. fabricant 139125 M4

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
42
Alu (à copeaux courts)
N
42
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
27
Acier < 1100 N/mm²
P
22
Acier < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Réf. M1–M1,4 – Classe de tolérance : ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
La forme polygonale innovante permet un vaste éventail d’utilisations. La structure de couche multifonction atteint une durée de vie maximale, même pour les matériaux très résistants.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M4

Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M4

Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock
45,58 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
249 article(s) en stock
45,58 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
120 article(s) en stock
27,19 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Bague de couleur Vert Bleu Vert
Angle de flanc 60 degré 60 degré 60 degré
Type de filetage M M M
Profondeur de filetage 6 mm 6 mm 6 mm
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
⌀ queue Ds 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
⌀ perçage valeur indicative 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm