Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E-PM 6HX M1,7

Réf.: 139125 M1,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M1,7
Revêtement TiN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2174
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,35 mm
Longueur totale L 40 mm
⌀ queue Ds 2,5 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage valeur indicative 1,55 mm
Filetage ⌀ 1,7 mm
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 2,55 mm
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139125 M1,7
EAN / GTIN 4045197508621
Réf. fabricant 139125 M1,7

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
42
Alu (à copeaux courts)
N
42
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
27
Acier < 1100 N/mm²
P
22
Acier < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Réf. M1–M1,4 – Classe de tolérance : ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
La forme polygonale innovante permet un vaste éventail d’utilisations. La structure de couche multifonction atteint une durée de vie maximale, même pour les matériaux très résistants.
Avec ancien profil DIN.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E-PM 6HX M1,7

Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E-PM 6HX M1,7

Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
86,43 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
50,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Entrée C C
Nombre de goujures 3 3
Angle de flanc 60 60
Norme de filetage DIN 13 DIN 13
Sens de la coupe à droite à droite
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes ;jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes ;jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
⌀ perçage valeur indicative 1,55 1,55

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier