• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine GARANT Master Tap Alu pour inserts filetés EG-M12

Réf.: 138205 EG-M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

EG-M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: EG-M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Classe de tolérance: 6HX mod.

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12
Revêtement DLC
Type de filetage EG-M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Classe de tolérance 6HX mod.
Entrée E
Angle d'hélice 45 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,75 mm
Longueur totale L 120 mm
⌀ queue Ds 11 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 12,5 mm
Filetage ⌀ 12 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Jaune
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 36 mm
Série Master Tap
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 138205 EG-M12
EAN / GTIN 4067263830757
Réf. fabricant 138205 EG-M12

Tableau d’application

Alu.
N
35
Alu (à copeaux courts)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acrylique
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour les alliages d’aluminium et non ferreux. Le pas d’hélice dynamique des goujures garantit une évacuation des copeaux et une sécurité de processus optimales.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une stabilité élevée des arêtes de coupe.
  • Revêtement DLC ultra-lisse pour une meilleure résistance à l’usure et la prévention des soudures froides.
  • Pas d’hélice dynamique des goujures.
  • Entrée courte type E.

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages intérieurs CE selon un filetage ISO métrique DIN 8140 pour inserts métalliques STI (Screw Thread Insert).

Remarque(s):

Veiller à toujours tenir compte du ⌀ de pré-perçage d’avant-trou (voir tableau)!

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout