{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/8-18 NPT | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | NPT | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norme de filetage | ANSI B 1.20.1 | |
Entrée | C | |
Rapport conique | 1:16 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,411 mm | |
Filets au pouce | 18 | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage A | 9/16 pouce | |
⌀ perçage B | 14,1 mm | |
⌀ étalon Dmax + 0,05 | 14,8 mm | |
Profondeur min. avant-trou | 17,6 mm | |
Filetage ⌀ | 17,055 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 29 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138110 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197533678 | |
Réf. fabricant | 138110 3/8-18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HSS-E 3/8-18
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
168,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
110,55 €
90,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
198,99 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
148,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
98,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Filets au pouce | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Longueur totale L | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
Pas de filetage | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Profondeur min. avant-trou | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
Carré corps □ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ queue Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |