{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1/4-18 NPT | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | NPT | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norme de filetage | ANSI B 1.20.1 | |
Entrée | C | |
Rapport conique | 1:16 | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,411 mm | |
Filets au pouce | 18 | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 11 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage A | 11,1 mm | |
⌀ perçage B | 10,75 mm | |
⌀ étalon Dmax + 0,05 | 11,36 mm | |
Profondeur min. avant-trou | 17,5 mm | |
Filetage ⌀ | 13,616 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 5 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Profondeur de filetage | 22 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138110 1/4-18 | |
EAN / GTIN | 4045197533661 | |
Réf. fabricant | 138110 1/4-18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HSS-E 1/4-18
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
131,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
156,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
117,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
87,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 5 | 4 | 4 | 3 |
Filets au pouce | 18 | 18 | 18 | 18 |
Longueur totale L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Type de filetage | NPT | NPT | NPT | NPT |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | droite |
⌀ étalon Dmax + 0,05 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |