{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/4-14 NPT | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | NPT | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norm | Norme usine | |
Norme de filetage | ANSI B 1.20.1 | |
Entrée | C | |
Rapport conique | 1:16 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | Trou borgne; Trou débouchant | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Carré corps □ | 16 mm | |
⌀ perçage A | 23,3 mm | |
⌀ perçage B | 22,7 mm | |
⌀ étalon Dmax + 0,05 | 23,67 mm | |
Profondeur min. avant-trou | 23 mm | |
Filetage ⌀ | 26,568 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 46,4 mm | |
Serie | Master Tap | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138105 3/4-14 | |
EAN / GTIN | 4045197901941 | |
Réf. fabricant | 138105 3/4-14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 3/4-14
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
330,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
228,14 €
150,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
394,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
333,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
203,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C | C |
Nombre de goujures | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ perçage B | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
Norm | Norme usine | Norme usine | Norme usine | DIN 374 | Norme usine |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |