{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverTap | |
Taille de filetage | 3/4-16 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,588 mm | |
Filets au pouce | 16 | |
Filetage ⌀ | 19,05 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 17,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 47,63 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 138004 3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4067263162476 | |
Réf. fabricant | 138004 3/4-16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, UNF: 3/4-16
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock
64,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock
85,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
184,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
203,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 110 mm | 110 mm | 125 mm | 125 mm |
Filetage ⌀ | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |
Pas de filetage | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Classe de tolérance | 2B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes |
⌀ queue Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |