{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 10-32 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,794 mm | |
Filets au pouce | 32 | |
Filetage ⌀ | 4,83 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 3,5 mm | |
Carré corps □ | 2,7 mm | |
⌀ perçage | 4,1 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 9,66 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138002 10-32 | |
EAN / GTIN | 4045197595027 | |
Réf. fabricant | 138002 10-32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine DIN 374, non revêtu, UNF: 10-32
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
25,98 €
8,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
35,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
30,48 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
13,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
13,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Pas de filetage | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ perçage | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Norme | DIN 374 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profondeur de filetage | 9,66 mm | 14,49 mm | 9,66 mm | 14,49 mm | 12 mm |