{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1/2-20 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,27 mm | |
Filets au pouce | 20 | |
Filetage ⌀ | 12,7 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 11,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 25,4 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138002 1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4045197595089 | |
Réf. fabricant | 138002 1/2-20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine DIN 374, non revêtu, UNF: 1/2-20
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
40,68 €
23,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
47,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
163,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
175,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
36,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
⌀ perçage | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes | jusqu’à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes |
⌀ queue Ds | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 11 mm | 9 mm |