{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | G1 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | E | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2,309 mm | |
Filets au pouce | 11 | |
Filetage ⌀ | 33,25 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Carré corps □ | 20 mm | |
⌀ perçage | 30,75 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | bleu | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Profondeur de filetage | 83,125 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137752 G1 | |
EAN / GTIN | 4062406210359 | |
Réf. fabricant | 137752 G1 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Type E G1
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
500,49 €
418,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
369,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
407,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
293,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
406,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
386,93 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | E | C | C | C | E | C |
Filets au pouce | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ perçage | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 40 degré | 45 degré | 40 degré | 40 degré | 40 degré |
Profondeur de filetage | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm | 83,125 mm |
Série | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Master Tap | Master Tap |