{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 11 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Série | Pro Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 30 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137170 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406374617 | |
Réf. fabricant | 137170 12X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
33,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
35,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
125 article(s) en stock
65,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 4 | 3 |
Pas de filetage | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Profondeur de filetage | 30 mm | 36 mm | 30 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |