{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Tap | |
Taille de filetage | 10-32 UNF | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,794 mm | |
Filets au pouce | 32 | |
Filetage ⌀ | 4,83 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,1 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | vert | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 138050 10-32 | |
EAN / GTIN | 4062406373528 | |
Réf. fabricant | 138050 10-32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 10-32
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
16,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
25,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
67 article(s) en stock
40,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
40,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
50,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
15,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
Filets au pouce | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Type de filetage | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF | UNF |
Pas de filetage | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Norme | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |