{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6×0,75 | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,75 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 5,5 mm | |
Carré corps □ | 4,3 mm | |
⌀ perçage | 5,8 mm | |
Filetage ⌀ | 6,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | vert | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 16,25 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 137160 6,5X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197984340 | |
Réf. fabricant | 137160 6,5X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 6,5X0,75
Sur demande
Disponibilité
131 article(s) en stock
49,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
40,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
16,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | B | C |
Longueur totale L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Filetage ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Taille de filetage | M6×0,75 | M6,5×0,75 | M6×0,75 |
⌀ perçage | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Carré corps □ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |