• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Taraud machine HSS-E-PM 8X0,75

Réf.: 136290 8X0,75
Remise
92,66 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8×0,75
Revêtement TiN/vaporisé
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,75 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 7,2 mm
Filetage ⌀ 8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur rouge
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 24 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 136290 8X0,75
EAN / GTIN 4045197883520
Réf. fabricant 136290 8X0,75

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
27
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
13
Acier < 1400 N/mm²
P
10
TOOLOX 33
H
12
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec revêtement TiN spécial et méplats de serrage vaporisés.
Pour une évacuation contrôlée des copeaux afin d'éviter leur accumulation.
Conçu spécialement pour les matériaux problématiques.
Utilisable avec une émulsion (apport en graisse 8 % min.).

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX, nous recommandons un ⌀ d'avant-trou de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine HSS-E-PM 8X0,75

Taraud machine HSS-E-PM 8X0,75

Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
92,66 €
24,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
28,84 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
51,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
23,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Entrée C C C C
Nombre de dents Z 3 4 3 3
Revêtement TiN/vaporisé nitruré AlTiX TiN
Longueur totale L 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Taille de filetage M8×0,75 M8×0,75 M8×0,75 M8×0,75
Sens de la coupe à droite à droite à droite à droite
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes