{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8×0,75 | |
Revêtement | nitruré | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,75 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 7,2 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Blanc | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132880 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197074140 | |
Réf. fabricant | 132880 8X0,75 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine, nitruré, MF: 8X0,75
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
25,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
83,39 €
24,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
48,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
23,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | nitruré | TiN/vaporisé | AlTiX | TiN |
Longueur totale L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Taille de filetage | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2,5×D pour les trous borgnes |