{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M24×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 22,5 mm | |
Filetage ⌀ | 24 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 60 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 136255 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162285 | |
Réf. fabricant | 136255 24X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap, non revêtu, MF: 24X1,5
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
78,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
137,03 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock
117,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 4 | 4 |
Longueur totale L | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Pas de filetage | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
Angle d'hélice | 40 degré | 15 degré | 40 degré |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes |
⌀ queue Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |