{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M4 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,7 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 3,3 mm | |
Filetage ⌀ | 4 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 12 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 135955 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197649607 | |
Réf. fabricant | 135955 M4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine HSS-E Type C M4
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
16,88 €
6,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 164 article(s) en stock
27,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 991 article(s) en stock
11,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 426 article(s) en stock
13,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiCN | vaporisé | vaporisé | TiN |
Bague de couleur | Vert | Vert | Vert | Vert |
Longueur totale L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Type de filetage | M | M | M | M |
⌀ perçage | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Carré corps □ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite |