{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,75 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,2 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 135955 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197649652 | |
Réf. fabricant | 135955 M12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E Type C, TiCN, M: M12
Sur demande
Disponibilité
187 article(s) en stock
32,46 €
11,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
186,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
60,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
93,62 €
75,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
290 article(s) en stock
86,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Revêtement | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN | TiCN |
Bague de couleur | Vert | Rouge | Blanc | Rouge | rose |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Filetage ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Profondeur de filetage | 36 mm | 18 mm | 36 mm | 24 mm | 24 mm |