{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,45 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage | 2,05 mm | |
Filetage ⌀ | 2,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 7,5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 135910 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406719944 | |
Réf. fabricant | 135910 M2,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E Type C, TiN, M: M2,5
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock
20,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
36,36 €
24,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
171 article(s) en stock
38,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
264 article(s) en stock
49,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock
39,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
466 article(s) en stock
34,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Longueur totale L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Filetage ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
Angle d'hélice | 40 degré | 40 degré | 15 degré | 15 degré | 45 degré | 40 degré |