Rouleur de bacs

Réf.: 13580/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Plateau roulant

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 13580/7016
    EAN / GTIN 4017976948805
    Réf. fabricant 13580/7016
    Article hors catalogue L90080 1363

    Description

    Exécution:

    monté

    Description:

    Construction en profilé d'acier, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016. Rouleur à armature ouverte. 4 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3. Compatible pour bacs plastiques 600 x 400 mm.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 250
    Longueur de surface utile (mm): 605
    Largeur de surface utile (mm): 408
    Hauteur de zone de chargement (mm): 182
    Longueur totale (mm): 611
    Largeur totale (mm): 414
    Hauteur totale (mm): 209
    Type de pneu: TPE
    Roues (mm): 125 x 32

    Remarque(s):

    selon EN 1757-3

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires