• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Type E 6HX M20

Réf.: 135736 M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M20
Revêtement TiAlN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée E
Angle d'hélice 45 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 2,5 mm
Longueur totale L 140 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Carré corps □ 12 mm
⌀ perçage 17,5 mm
Filetage ⌀ 20 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Bleu
Série Master Tap
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 50 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 135736 M20
EAN / GTIN 4062406081652
Réf. fabricant 135736 M20

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation en toute sécurité dans les aciers inoxydables ainsi que dans les matériaux duplex.
La spiralisation à 45° des goujures favorise la formation des copeaux, notamment dans les aciers CrNi austénitiques ductiles.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum
  • Revêtement multicouche TiAlN de la toute dernière génération
  • Géométrie des goujures paramétrée pour une formation optimale des copeaux et une bonne rigidité torsionnelle

Type E (entrée: 1,5 - 2 filets).

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier