• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine HSS-E M10

Réf.: 134250 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
527 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M10
Revêtement vaporisé
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Carré corps □ 8 mm
⌀ perçage 8,5 mm
Filetage ⌀ 10 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Jaune
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 30 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 134250 M10
EAN / GTIN 4045197075147
Réf. fabricant 134250 M10

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Surface vaporisée. Facilite le glissement du copeau.