• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine GARANT Master Tap pour inserts filetés HSS-E-PM EG-M12

Réf.: 133560 EG-M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

EG-M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: EG-M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 40435
  • Classe de tolérance: 6HX mod.

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M12
Revêtement AlTiX
Type de filetage EG-M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 40435
Classe de tolérance 6HX mod.
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,75 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 11 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage 12,5 mm
Filetage ⌀ 12 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur vert
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 36 mm
Série Master Tap
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133560 EG-M12
EAN / GTIN 4062406208325
Réf. fabricant 133560 EG-M12

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud suivant DIN 40435 (similaire à DIN 371 / DIN 376).
Taraud universel GARANT Master Tap, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
  • Taraud HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages intérieurs CE selon un filetage ISO métrique DIN 8140 pour inserts métalliques STI (Screw Thread Insert).

Remarque(s):

Veillez à toujours tenir compte du ⌀ de pré-perçage d'avant-trou (voir tableau)!

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout