{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | Pg13,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | Pg | |
Angle de flanc | 80 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 40432 | |
Norme de filetage | DIN 40430 | |
Entrée | D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,41 mm | |
Filets au pouce | 18 | |
Filetage ⌀ | 20,4 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 19 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 61,2 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133450 PG13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074935 | |
Réf. fabricant | 133450 PG13,5 |