• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud presse-étoupe PG11

Réf.: 133450 PG11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

PG Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: Pg
  • Angle de flanc: 80
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 40432
  • Norme de filetage: DIN 40430

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage Pg11
Revêtement non revêtu
Type de filetage Pg
Angle de flanc 80 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 40432
Norme de filetage DIN 40430
Entrée D
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,41 mm
Filets au pouce 18
Filetage ⌀ 18,6 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 14 mm
Carré corps □ 11 mm
⌀ perçage 17,25 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 4
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 55,6 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 133450 PG11
EAN / GTIN 4045197074928
Réf. fabricant 133450 PG11

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Taraud machine ou pour la reprise de filets à la main.
Pour filetages pour tubes électriques DIN 40430.

Remarque(s):

Queue fabriquée suivant DIN 40432.