{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 7/16-20 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,27 mm | |
Filets au pouce | 20 | |
Filetage ⌀ | 11,11 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Carré corps □ | 6,2 mm | |
⌀ perçage | 9,9 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 33,33 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133402 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197594808 | |
Réf. fabricant | 133402 7/16-20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Taraud machine, non revêtu, UNF: 7/16-20
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
49,56 €
26,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
58,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
163,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
152,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
30,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filets au pouce | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 100 mm |
Filetage ⌀ | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ perçage | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Carré corps □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 7 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Profondeur de filetage | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm |