{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 12-28 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 5,49 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Carré corps □ | 3 mm | |
⌀ perçage | 4,7 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 16,44 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133402 12-28 | |
EAN / GTIN | 4045197594761 | |
Réf. fabricant | 133402 12-28 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine, non revêtu, UNF: 12-28
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
36,52 €
9,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
42,61 €
21,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
36,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
30,88 €
8,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | C | C |
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Filetage ⌀ | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm | 5,49 mm |
⌀ queue Ds | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 4 mm |