{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Tap | |
Taille de filetage | G3/8 | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | G | |
Angle de flanc | 55 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 5156 | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,337 mm | |
Filets au pouce | 19 | |
Filetage ⌀ | 16,66 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 15,25 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 2 | |
Bague de couleur | Vert | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Profondeur de filetage | 49,98 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133330 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197901163 | |
Réf. fabricant | 133330 G3/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, G: G3/8
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
102,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
50,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Angle de flanc | 55 degré | 55 degré |
Filets au pouce | 19 | 19 |
Pas de filetage | 1,337 mm | 1,337 mm |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm |
Série | Master Tap | Pro Tap |
Type de produit | Taraud | Taraud |