{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8×1 LH | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à gauche | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 7 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 16 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133010 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197074423 | |
Réf. fabricant | 133010 8X1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E Type C 6H filetage à gauche, non revêtu, MF-LH: 8X1
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
35,18 €
28,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
41,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
563 article(s) en stock
25,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
333 article(s) en stock
18,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | vaporisé | non revêtu |
Angle de flanc | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Pas de filetage | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Carré corps □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes |