{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1,25 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,8 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Pro Tap | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132925 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406374037 | |
Réf. fabricant | 132925 12X1,25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 12X1,25
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
32,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
84 article(s) en stock
48,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
59,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
64,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
110,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock
64,52 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de filetage | MF | MF | MF | MF | MF | MF |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Pas de filetage | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite | à droite |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ queue Ds | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |