{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6×0,75 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,75 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 4,5 mm | |
Carré corps □ | 3,4 mm | |
⌀ perçage | 5,2 mm | |
Filetage ⌀ | 6 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l’usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Série | CleverTap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 18 mm | |
Type de produit | Tarauds |
Référence article | 132845 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4067263161615 | |
Réf. fabricant | 132845 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HOLEX Clever Tap HSS-E Type B 6X0,75
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock
14,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock
24,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
18,69 €
5,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B | B |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Filetage ⌀ | 6 | 6 | 6 |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ queue Ds | 4,5 | 4,5 | 4,5 |