Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM extra long type B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M6

Réf.: 132738 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
122 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: Norme usine
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M6
Revêtement AlTiX
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme Norme usine
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ queue Ds 4,5 mm
Carré corps □ 3,4 mm
⌀ perçage 5 mm
Filetage ⌀ 6 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Série Master Tap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 18 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132738 M6
EAN / GTIN 4062406719036
Réf. fabricant 132738 M6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
24
Alu (à copeaux courts)
N
28
Alu > 10% Si
N
16
Acier < 500 N/mm²
P
24
Acier < 750 N/mm²
P
24
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
6
Fonte GG(G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de process élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

Toutes les réf. avec queue suivant DIN 376 (= ⌀ de queue aminci). Convient dès lors pour des profondeurs d’utilisation supérieures.

Avantage(s):

Idéal pour le taraudage de pièces d'accès difficile.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout