• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine GARANT Master Tap Type B M4,5

Réf.: 132721 M4,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M4,5
Revêtement AlTiX
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,75 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Carré corps □ 4,9 mm
⌀ perçage 3,7 mm
Filetage ⌀ 4,5 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Série Master Tap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 13,5 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132721 M4,5
EAN / GTIN 4062406207007
Réf. fabricant 132721 M4,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de process élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.
Conforme à ISO 2X/6HX.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout