• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taraud machine HSS-E-PM M24

Réf.: 132420 M24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M24
Revêtement nitruré + vaporisé
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norm DIN 376
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 3 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ queue Ds 18 mm
Carré corps □ 14,5 mm
⌀ perçage 21 mm
Filetage ⌀ 24 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur rose
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 48 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132420 M24
EAN / GTIN 4045197071620
Réf. fabricant 132420 M24

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
2
Hybride
N
MMC
N
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN. Guide d'entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures.

Avantage(s):

Excellente stabilité, guidage optimal et évite la formation d’un deuxième filet à l’inversion du sens de rotation.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier