Taraud machine HSS-E-PM M16

Réf.: 132420 M16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M16
    Revêtement nitruré + vaporisé
    Type de filetage M
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 376
    Norme de filetage DIN 13
    Classe de tolérance ISO 2X 6HX
    Entrée B
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
    Sens de la coupe à droite
    Pas de filetage 2 mm
    Longueur totale L 110 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Carré corps □ 9 mm
    ⌀ perçage 14 mm
    Filetage ⌀ 16 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
    Nombre de goujures 3
    Bague de couleur rose
    Nombre de dents Z 3
    Profondeur de filetage 32 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 132420 M16
    EAN / GTIN 4045197071606
    Réf. fabricant 132420 M16

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Inconel
    S
    2
    Hybride
    N
    MMC
    N
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Affûtage GUN. Guide d'entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures.

    Avantage(s):

    Excellente stabilité, guidage optimal et évite la formation d’un deuxième filet à l’inversion du sens de rotation.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier